Bomba centrífuga de caja dividida horizontal Weinman

Bomba centrífuga de caja dividida horizontal Weinman

Bomba centrífuga de caja dividida horizontal Weinman. Modelo: 4L1-410. S/N: 730648. Especificaciones. N.º: 2SC20V. Capacidad: 503 gpm a 160 tdh. Las bombas Weinman son ampliamente reconocidas por su calidad, eficiencia y economía cuando se trata de bombas industriales, municipales, comerciales y de servicios de edificios en general. Motor Lincoln, 30 hp, 1,750 rpm, 230/460 V, 74/37 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) puerto bridado de 6 pulg. Salida: (1) puerto bridado de salida de 5 pulg. Dimensiones totales: 58-1/2 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP114.
  • Fabricante: Weinman
  • Modelo: 4L1-410
  • Número de serie: 730648
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de caja dividida horizontal Weinman
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente