Bomba centrífuga de caja dividida

Bomba centrífuga de caja dividida

Bomba centrífuga de caja dividida. Teco-Westinghouse Motor Company, motor de inducción trifásico Max SE, 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 35,9/17,9 amperios. 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión con 4 pernos, 7-1/2 pulgadas de diámetro. brida. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga con 4 pernos y 6 pulg. de diámetro. brida. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 23 -3/4 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto (H9).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: THHS015.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 35.9/17.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 53
  • Ancho (pulgadas): 23.75
  • Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de caja dividida
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente