Bomba centrífuga de misión

Bomba centrífuga de misión

Bomba centrífuga de misión. Número de serie: 75021-83-B. Tamaño: 3x1.5x10. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza requeridos y a 90 pies TDH. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 10 pulg. Las áreas de contacto del producto son de acero inoxidable 316. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 7,6/3,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN67a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP050.
  • Fabricante: Mission
  • Número de serie: 75021-83-B
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de misión
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente