Bomba centrífuga de misión

Bomba centrífuga de misión

Bomba centrífuga de misión. Tamaño: 3x1,5. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor industrial Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 9,0-8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP051.
  • Fabricante: Mission
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de misión
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente