- Detalles del producto
Bomba centrífuga de misión
Bomba centrífuga de misión. Número de serie: 81008-3/84. Tamaño: 3x1,5. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza requeridos y a 90 pies TDH. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las áreas de contacto del producto son de construcción de acero inoxidable 316. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor industrial Baldor, 7,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie. 2 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN67a)
- Cantidad en stock: OIP052.
- Fabricante: Mission
- Número de serie: 81008-3/84
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










