Bomba centrífuga de pureza Waukesha

Bomba centrífuga de pureza Waukesha

Bomba centrífuga de pureza Waukesha. Modelo: C114, SN: 206476 97. Diámetro del impulsor: 3-1/2 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,8-1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea Q. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB519.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: C114
  • Número de serie: 206476 97
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de pureza Waukesha
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente