Bomba centrífuga de refrigeración Cornell 2CBS-2-4 (1,5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga de refrigeración Cornell 2CBS-2-4 (1,5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba de refrigerante Cornell 2CBS - Modelo: 2CBS-2-4, número de serie: 94966-9.19. Niveles operativos del modelo Cornell 2CBS obtenidos de las especificaciones de Cornell MFG: flujo mínimo: 40 GPM, flujo máximo 200 GPM, conexión de descarga (pulg): 2, conexión de succión (pulg): 4, RPM máximas: 1750.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY61
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CBS-2-4
  • Número de serie: 94966 9.19
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • RPM de velocidad máxima: 1,750
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 9
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 5/2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TCZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 31
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bomba centrífuga de refrigeración Cornell 2CBS-2-4 (1,5 HP, 200 GPM máx.)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente