Bomba centrífuga de refrigeración Cornell

Bomba centrífuga de refrigeración Cornell

1995 Bomba centrífuga de refrigeración Cornell. Modelo: 2CB-5-4. S/N: 87332. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 10,83 pulg. Sello mecánico: John Crane, 1,25”, T-1, sello de eje mecánico doble con sistema de lubricación de fluido de barrera presurizado, interruptor de límite bajo de aceite y calentador de cámara de sello para mantener la viscosidad adecuada del aceite de barrera. Motor industrial Baldor, 3 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Peso estimado: 330 libras. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN60)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF206.4
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB-5-4
  • Número de serie: 87332
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga de refrigeración Cornell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente