Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPX702-99. Número de serie: FPX70297932. Capacidad: 22,5 gpm a 24 psi y 54 tdh. Sello mecánico único. Motor Baldor, 2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 5,7-5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba centrífuga sanitaria serie FPX se ha convertido en un estándar de la industria para la mayoría de las aplicaciones generales. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento y es completamente compatible con CIP. Entrada: Línea 'S' de 2 pulgadas. Salida: Línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2612.1a
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX702-99
  • Número de serie: FPX70297932
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente