Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPX732-135. Número de serie: FPX732971851. Motor Sterling Electric, Inc.: 7,5 Hp, 3490 Rpm, 208-230/460 V, 20-18,5/9,3 A, 60 Hz, trifásico. (1) 5-1/2 pulg. de diámetro. impulso. (1) Entrada S-line de 2-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 1-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 1-5/8 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDVI184B
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX732-135
  • Número de serie: FPX732971851
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente