Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam serie FP. Modelo: FP721-140. S/N: FP210011004. Capacidad: hasta 68 gpm a 8 psi y 17 cabeza/pie. Diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. (140 mm). Motor industrial Baldor, 3 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas centrífugas de la serie FP pueden procesar productos abrasivos, son compatibles con CIP y SIP y pueden soportar temperaturas de producto de hasta 400 °F. Salidas: Descarga de línea S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC151.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP721-140
  • Número de serie: FP210011004
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente