Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

1993 Bomba Centrífuga Fristam. Modelo: FZ-20. Número de serie: FZ2073010. Clasificación de capacidad nominal: 135 gpm a cabeza-pie: 39,1 con caballos de fuerza del motor: 4,25. Diámetro del impulsor: 8 pulg. Motor eléctrico Baldor. Entradas: (1) Conexión S-line de 2 pulgadas. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 3 pies. 9 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies. 4 pulgadas de alto (ACN45a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB065.5a
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FZ-20
  • Número de serie: FZ2073010
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente