Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam. Modelo FPX3541-205, N/S 354172515. Entrada de 3 pulg., salida de 2-½ pulg. Motor Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 15-13,2/6,6 amperios, 60 hz, trifásico, Marco de 184 hilos. Configuración actual 0-385 gpm 10-31 psi 20-70 pies.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL311.7a
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX3541-205
  • Número de serie: 354172515
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente