Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

2002 Bomba Centrífuga Fristam. Modelo: FPX 3532-130. Número de serie: FPX3532-0020496. Capacidad de la bomba: 140 gpm. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 17,6/8,7 amperios, 60 Hz, trifásico. El FPX3532 tiene un solo sello mecánico interno para una vida útil más larga, temperatura de proceso: 400 °F, viscosidad del producto: 600 cps, presión de entrada máxima: 150 psi, caudal máximo: 900 gpm, manejo suave del producto, bajo mantenimiento, apto para CIP y compatible con SIP. Aplicaciones típicas: embotellado, aplicaciones de limpieza/CIP, desalcoholización, destilación, emulsificación, evaporación, separación mecánica, ósmosis inversa, mezcla en línea, acondicionamiento de agua, filtración por transferencia, extracción, dosificación, diálisis, desgasificación, carbonización, homogeneización. , fermentación. Entrada: Línea 'S' de 2-1/2 pulgadas. Salida: Línea 'S' de 2 pulg. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto (ACN30).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL403.8a
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX 3532-130
  • Número de serie: FPX3532-0020496
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente