Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPX712 130. S/N: 12168434. (1) 5-1/4 pulg. de diámetro. impulso. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 3475 rpm, 230/460 voltios, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Entrada s-line de 2 pulgadas. (1) Salida s-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 11-3/8 pulgadas de largo x 11-1/4 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL488B
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX712-130
  • Número de serie: 12168434
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente