Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam. Acero inoxidable. Modelo FPX1161320, S/N 1161963303. 4 pulgadas x 4 pulgadas con motor de 25 hp. Configuración actual 0-800 gpm 60-78 psi 180 pies.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL716.8
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX1161-321
  • Número de serie: 1161963303
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente