Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPX712-130. S/N: 12173086. El caudal de la bomba nueva es de 110 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (1) 4-7/8 pulg. de diámetro. impulso. Motor Eléctrico Baldor: 5 Hp, 3450 Rpm, 208-230/460 V, 13.2-12/6 A, 60 Hz, Trifásico. (1) Entrada de línea S de 2 pulgadas. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 1-1/4 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0216.6
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX712-130
  • Número de serie: 12173086
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente