Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

2006 Bomba Centrífuga Fristam. Modelo: FPX702-99. El caudal de la bomba nueva es de 50 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. (1) 3-7/8 pulg. de diámetro. impulso. Motor eléctrico Baldor: 1-1/2 Hp, 3450 Rpm, 208-230/460 V, 4.9-4.6/2.3 A, 60 Hz, Trifásico. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 8-1/2 pulgadas de largo x 7-5/8 pulgadas de ancho x 7-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0233.4
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX702-99
  • Número de serie: FPX70298635
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente