Bomba centrífuga Dean Bros.

Bomba centrífuga Dean Bros.

Bomba centrífuga Dean Bros. Modelo: 1 X 1-1/2 X 8 PH-201. S/N: 126406. MAWP: 200 psig. Capacidad: 20 gpm a 44,6 tdh. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 7 pulgadas, 10 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 25-24/12 amperios, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8010.
  • Fabricante: Dean Bros.
  • Modelo: 1 X 1-1/2 X 8 PH-201
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Dean Bros.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente