Bomba centrífuga del paquete de lechería

Bomba centrífuga del paquete de lechería

Bomba centrífuga del paquete de lechería. Capacidad máxima: 138 gpm. Diámetro del impulsor: 4 pulg. Motor del paquete Creamery, 1 hp, 3450 rpm, 208/220 V, 2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) macho roscado de 2 pulg. Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDTD004.a
  • Fabricante: Creamery Package
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga del paquete de lechería
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente