Bomba centrífuga del paquete de lechería

Bomba centrífuga del paquete de lechería

Bomba centrífuga del paquete de lechería. Modelo: 6. S/N: 19609. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. Opción de sello: mecánico simple. Motor Teco, 5 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 12,2/6,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 2 pulgadas de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB456B.
  • Fabricante: Creamery Package
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 19609
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga del paquete de lechería
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente