Bomba centrífuga Deming BF 5-1/4 (5 HP, 225 GPM máx.)

Bomba centrífuga Deming BF 5-1/4 (5 HP, 225 GPM máx.)

Bomba Deming: Número de serie: DC-902822, Tipo: BF 5-1/4, Número de producto: B11215053985. Desmontar motor eléctrico - Modelo: B073A, HP:5, Ph: 3, HZ: 60, RPM: 3495, Marco: 184JM, Tipo: UT4, Encl: Te, Sf: 1.25, Código: H, Clase de aislamiento: F, Voltios : 208-230/460, Amperios FL 14.4-12.8/6.4, Amperios Sf: 16.2/8.1, Amb Máx.: 40, Servicio: Cont, Amperios Máx. a 190/380V 50Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF14
  • Fabricante: Deming
  • Modelo: BF 5-1/4
  • Número de serie: DC-902822
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 225
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Unimount
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3495
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 14.4-12.8/6.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 132
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Deming BF 5-1/4 (5 HP, 225 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente