Bomba centrífuga Dresser Worthington D-Line

Bomba centrífuga Dresser Worthington D-Line

Bomba centrífuga Dresser Worthington D-Line. Modelo: D1012. Tamaño: 3x1.5x6. Diámetro del impulsor: 5,8 pulg. Motor industrial General Electric, 7,5 hp. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8024
  • Fabricante: Dresser Worthington
  • Modelo: D1012
  • Número de serie: 881602
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Dresser Worthington D-Line
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente