Bomba centrífuga Durco (15 HP, 325 GPM máx.)

Bomba centrífuga Durco (15 HP, 325 GPM máx.)

Bomba centrífuga autocebante Durco Mark II. Tamaño: 3x2S-13/110. S/N: 162686. Capacidad: 325 gpm a 100 tdh y 8 pies NPSH. Aleación: D20 (Durimet 20). Motor Westinghouse, 15 hp, 1765 rpm, 460 V, 19,5 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba Durco Mark II es ideal para vaciar sumideros, descargar vagones cisterna o donde el nivel de líquido esté por debajo de la bomba. La bomba se ceba rápidamente y recupera rápidamente el cebado roto. Esta bomba se encuentra al lado del sumidero, no dentro de él. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto (ACN192)(H9/4H).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BR-56.4a
  • Fabricante: Durco
  • Número de serie: 162686
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 325
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Temperatura máxima (F): 60
  • Presión máxima MAWP (PSI): 230
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 13
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Westinghouse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 320/460
  • Amperios de motor: 19.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 256T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 40
  • ACN: 192
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Durco (15 HP, 325 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente