Bomba centrífuga Durco (1,5 CV)

Bomba centrífuga Durco (1,5 CV)

Bomba centrífuga Durco. S/N: 187678. Tamaño: 1-1/2 x1-6/60. Presión máxima de diseño: 275 psi a 100 °F. Aleación: D4. Motor eléctrico Reliance, 1,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,6-5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 1-1/2 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 125 lb. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 125 lb. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 17-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RB-467.1
  • Fabricante: Durco
  • Número de serie: 187678
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Temperatura máxima (F): 100
  • Presión máxima MAWP (PSI): 275
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 5.6-5.6/2.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 13.5
  • Altura (pulgadas): 17.5
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Durco (1,5 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente