Bomba Centrífuga Durco 1.5x1 (1.5 HP)

Bomba Centrífuga Durco 1.5x1 (1.5 HP)

Bomba centrífuga Durco. Tamaño: 1J 1.5x1-4/40. Serie: 362636. Aleación: D4. Sello: Grúa 1. X/XP661C1. PO: F-0454. Motor Baldor: 1,5 HP, 230/460V, 3450 RPM, 60 hz, trifásico. Anteriormente utilizada como bomba de condensado de descarga de esencia.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP185
  • Fabricante: Durco
  • Modelo: 1.5x1
  • Número de serie: 362636
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Essence Discharge Condensate Pump
Bomba Centrífuga Durco 1.5x1 (1.5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente