Bomba Centrífuga Durco (2 HP)

Bomba Centrífuga Durco (2 HP)

Bomba centrífuga Durco. Carcasa de acero inoxidable, con motor de accionamiento directo de 2 hp, 1725 rpm, 230/460 V. Montado sobre base de acero dulce. 1-1/2 pulg. NPT x 2 pulg. NPT.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCOG405.a
  • Fabricante: Durco
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Durco (2 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente