Bomba centrífuga Durco 285 (10 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga Durco 285 (10 HP, 150 GPM máx.)

Bomba centrífuga Durco. Modelo: 285. S/N: 211683. Tamaño: 3 x 2S-10/100. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con caballos de fuerza requeridos y 50 pies de TDH. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Código de aleación: DCI. Presión de diseño: 285 psi a 100 °F. Motor Lincoln, 10 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión con brida ANSI de 125 lb. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga con brida ANSI de 125 lb. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto (ACN97) (H9/5L)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RB-404.1
  • Fabricante: Durco
  • Modelo: 285
  • Número de serie: 211683
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 150
  • Temperatura máxima (F): 100
  • Presión máxima MAWP (PSI): 285
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 26/13
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 35
  • ACN: 97
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Durco 285 (10 HP, 150 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente