Bomba centrífuga Durco 2K4X3-13HH/130PV (25 HP, 600 GPM máx.)

Bomba centrífuga Durco 2K4X3-13HH/130PV (25 HP, 600 GPM máx.)

2002 Bomba centrífuga Durco / Durion. Modelo: 2K4X3-13HH/130RV. El caudal aproximado para una bomba nueva es de 600 gpm con la potencia y el tamaño del impulsor requeridos. Discuta con su vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Materiales de construcción característica: carcasas de hierro dúctil con impulsores CD4M. Motor eléctrico Reliance de 25 CV. Unidad accionada por correa. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto (ACN148).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM863.2a
  • Fabricante: Durco
  • Modelo: 2K4X3-13HH/130PV
  • Número de serie: 1201-2254B
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 600
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 62/31
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 68
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 46
  • ACN: 148
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Durco 2K4X3-13HH/130PV (25 HP, 600 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente