Bomba Centrífuga Durco 3x1.5

Bomba Centrífuga Durco 3x1.5

Bomba Centrífuga Durco 3x1,5. Modelo: 1K3X1.5-82/8150. S/N: 315286. Aleación D4. Opción de sello: Sellos mecánicos simples. Motor eléctrico Reliance, 25 hp, 3515 rpm, 460 V, 31 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 24-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFPM488.1
  • Fabricante: Durco
  • Modelo: 1K3X1.5-82/8150
  • Número de serie: 315286
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Durco 3x1.5
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente