Bomba centrífuga Durco (5 HP, 30 GPM máx.)

Bomba centrífuga Durco (5 HP, 30 GPM máx.)

Bomba centrífuga Durco. Tamaño: 1-1/2x1-6/60. Aleación: D4. El caudal de la bomba nueva es de 30 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. Presión máxima de diseño: 275 psi a 100 °F. Motor eléctrico Dayton de bajo consumo, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 14,1-12,8/6,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto con brida ANSI de 125 lb. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto con brida ANSI de 125 lb. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 2-3/4 pulgadas de alto (ACN57)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP082.
  • Fabricante: Durco
  • Número de serie: 227569
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 30
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Temperatura máxima (F): 100
  • Presión máxima MAWP (PSI): 275
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 14.1-12.8/6.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 14.75
  • ACN: 57
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Durco (5 HP, 30 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente