Bomba Centrífuga Durco Acero Inoxidable

Bomba Centrífuga Durco Acero Inoxidable

Bomba centrífuga Durco de acero inoxidable, construcción de aleación, 150 gpm a 400 pies, 2 x 1-10A/100, 275 psi/100° F, con 15 hp, 3515 rpm, 460 voltios, exp Westinghouse.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BR-46.2a
  • Fabricante: Durco
  • Modelo: 2X1-10A
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Durco Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente