Bomba Centrífuga Durco Acero Inoxidable

Bomba Centrífuga Durco Acero Inoxidable

Bomba centrífuga Durco de acero inoxidable, Modelo GP11, S/N 245115, 4 x 3 bridadas, con accionamiento directo de 15 hp 1.725 rpm. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RB-161.1
  • Fabricante: Durco
  • Modelo: GP11
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Durco Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente