Bomba Centrífuga Durco Acero Inoxidable

Bomba Centrífuga Durco Acero Inoxidable

Bomba centrífuga Durco de acero inoxidable, Modelo GP1, S/N 201191, 1,5 x 1 bridada, con accionamiento directo de 5 hp, 3,450 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RB-162.1
  • Fabricante: Durco
  • Modelo: GP1
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Durco Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente