Bomba Centrífuga Durco / Duriron 3x1.5x13 - 5 HP

Bomba Centrífuga Durco / Duriron 3x1.5x13 - 5 HP

The Duriron Co. Inc. Dayton Ohio Estados Unidos. Bomba centrífuga en línea Mark II. Tamaño: 3x1-1/2-13/120. Serie: 328389. Aleación: DCI. Base: 52. Sello: Dura-CBR-F. CR2KFNN. Capacidad: 175. RPM: 1800. Toshiba International Corp. Houston TX USA Motor de inducción trifásico de alta eficiencia: 5 HP, 208-230/460 V, 14,2-13/6,5 amperios, 1730 RPM, 60 Hz, trifásico, 1,15 SF. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP092.
  • Fabricante: Durco
  • Modelo: 3x1-1/2-13/120
  • Número de serie: 328389
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Durco / Duriron 3x1.5x13 - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente