Bomba centrífuga Durco Mark II

Bomba centrífuga Durco Mark II

Bomba centrífuga Durco Mark II. S/N: 377310. Tamaño: 2K3x1.5-10A/92 RV. Capacidad: 140 gpm @ 40 tdh. Aleación: DCI (fundición dúctil-ASTMA395). Motor eléctrico Reliance XEX, 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 18,0/9,0 amperios, 60 Hz, trifásico. El impulsor de paletas inversas Durco Mark II proporcionó uno de los requisitos de NPSH más bajos. En funcionamiento, la cubierta trasera, no la carcasa, es la superficie de guerra. Esto reduce el tiempo de mantenimiento y los costos de reemplazo. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1146.2
  • Fabricante: Durco
  • Número de serie: 377310
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Durco Mark II
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente