Bomba centrífuga Durco

Bomba centrífuga Durco

Bomba centrífuga Durco. El caudal de la bomba nueva es de 50 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (1) 7 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada: (1) puerto bridado de 3 pulg. con (4) ½ pulg. de diámetro. Orificio de montaje, 4-1/4 pulg. adyacente, 6 pulg. opuesto. Salida: (1) puerto bridado de 2 pulg. con (4) ¾ pulg. de diámetro. Orificio de montaje, 3-3/8 pulg. adyacente, 4-3/4 pulg. opuesto. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1007
  • Fabricante: Duriron Co. Inc.
  • Número de serie: 378194
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Durco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente