Bomba centrífuga Durco

Bomba centrífuga Durco

Bomba Centrífuga Durco/Duriron. Tamaño: 1-1/2 x 1-6/60. El caudal de la bomba nueva es de 80 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Presión máxima de diseño: 275 psi a 100 °F. Motor Baldor: 1,5 CV. Los materiales de construcción incluyen acero inoxidable 316. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN17a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP083.
  • Fabricante: Durco
  • Número de serie: 239665
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Durco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente