Bomba centrífuga Durco

Bomba centrífuga Durco

Bomba centrífuga Durco. Motor industrial Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 12,4/6,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de alto x 21 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP091.
  • Fabricante: Durco
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Durco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente