- Detalles del producto
Bomba centrífuga Eastern Industries J34B (0,25 HP)
Bomba centrífuga de Industrias del Este. Modelo: J34B. Número de serie: C4A-0417. Tipo 200. Motor eléctrico Reliance: ¼ Hp, 3450 rpm, 208 voltios, 0,96 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Entrada FNPT de ¾ pulg. (1) Salida MNPT de ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 1-1/2 pulgadas de largo x 5-5/8 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: NOIP9006
- Fabricante: Eastern Industries
- Modelo: J34B
- Número de serie: C4A-0417
- Tipo de bomba: Centrifugal
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
- Tipo de entrada/salida 1: FNPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5
- Tipo de entrada/salida 2: MNPT
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
- RPM del motor: 3450
- Voltaje del motor: 208
- Amperios de motor: 0.96
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 13.5
- Ancho (pulgadas): 5.625
- Altura (pulgadas): 7.5
- ACN: 3
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



















