Bomba centrífuga Fairbanks 5813 (40 HP, 985 GPM máx.)

Bomba centrífuga Fairbanks 5813 (40 HP, 985 GPM máx.)

Bomba centrífuga de caja dividida Fairbanks Morse. Modelo: 5813. El flujo tiene una clasificación de 985 gpm a 116 pies de altura con los caballos de fuerza requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba cuenta con sellos mecánicos dobles. Motores Fairbanks Morse, 40 CV. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. Salida: (1) 5 pulg. de diámetro. Dimensiones totales de la bomba: 35 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto. Dimensiones totales del motor: 28 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto (H9) (ACN234).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSCI006-01
  • Fabricante: Fairbanks
  • Modelo: 5813
  • Número de serie: K2B10329 and K2B10330
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 985
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 11
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 10
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: (8) 3/4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Fairbanks Morse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 220-440
  • Amperios de motor: 107
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 28
  • ACN: 234
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fairbanks 5813 (40 HP, 985 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente