- Detalles del producto
Bomba centrífuga Fairbanks 5813 (40 HP, 985 GPM máx.)
Bomba centrífuga de caja dividida Fairbanks Morse. Modelo: 5813. El flujo tiene una clasificación de 985 gpm a 116 pies de altura con los caballos de fuerza requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba cuenta con sellos mecánicos dobles. Motores Fairbanks Morse, 40 CV. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. Salida: (1) 5 pulg. de diámetro. Dimensiones totales de la bomba: 35 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto. Dimensiones totales del motor: 28 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto (H9) (ACN234).
- Cantidad en stock: HSCI006-02
- Fabricante: Fairbanks
- Modelo: 5813
- Número de serie: K2B10329 and K2B10330
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 985
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 11
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 5
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 10
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Fairbanks Morse
- Caballos de fuerza del motor (HP): 40
- RPM del motor: 1765
- Voltaje del motor: 220-440
- Amperios de motor: 107
- Longitud (Pulgadas): 35
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 28
- ACN: 234
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!













