Bomba Centrífuga Fristam (20 HP)

Bomba Centrífuga Fristam (20 HP)

Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. S/N: 5122121. Diámetro del impulsor: 10-1/2 pulg. Motor industrial Baldor, 20 hp, 1760 rpm, 440 V, 24 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP146.
  • Fabricante: Fristam
  • Número de serie: 5122121
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 10.5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 440
  • Amperios de motor: 24
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 24.5
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Fristam (20 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente