Bomba Centrífuga Fristam - 5 HP

Bomba Centrífuga Fristam - 5 HP

Bomba Centrífuga Fristam - 5 hp. Entrada: (1) 2 pulg. Salida: (1) 1 ½ pulg. (IN-ND)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0217.6
  • Fabricante: Fristam
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Fristam - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente