Bomba Centrífuga Fristam Acero Inoxidable

Bomba Centrífuga Fristam Acero Inoxidable

Fristam Modelo FZX 150, S/N 97101 con motor Baldor de 7,5 hp 208-230 460 voltios, 1,725 ​​rpm 60 hz 3 ph
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 14.MF-580.3a
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FZX 150
  • Número de serie: 97101
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Fristam Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente