Bomba Centrífuga Fristam FPX de Acero Inoxidable - 3 HP

Bomba Centrífuga Fristam FPX de Acero Inoxidable - 3 HP

Bomba Centrífuga Fristam de Acero Inoxidable. Modelo: FPX712 130. Serie: 712165153. Clasificación A3. Diámetro del impulsor: 5 pulg. Motor Baldor: 3 HP, 3450 RPM, 208-230/460 V, trifásico, 60 Hz. Puertos: 1,5 pulg./1,5 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JBTC10
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX712-130
  • Número de serie: 712165153
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Fristam FPX de Acero Inoxidable - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente