Bomba centrífuga Fristam FPX

Bomba centrífuga Fristam FPX

1997 Bomba centrífuga Fristam FPX. Modelo: FPX70199. Número de serie: FPX70197516. Capacidad: 7 gpm. Opción de sello: sello mecánico. La bomba centrífuga sanitaria serie FPX se ha convertido en un estándar de la industria para la mayoría de las aplicaciones generales. Las bombas Fristam serie FPX ofrecen un manejo suave del producto y sellos internos para una vida útil más larga. Estas bombas son capaces de alcanzar temperaturas de producto de hasta 400 °F. Totalmente compatible con CIP y SIP. Posibles aplicaciones: bebidas, almíbar, leche, cremas. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208/230 V, 3,5/3,2 amperios, 60 hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (ACN20).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH434.3
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX70199
  • Número de serie: FPX70197516
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam FPX
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente