- Detalles del producto
Bomba centrífuga Fristam FPX3551 (10 HP, 300 GPM máx.)
Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPX3551. N/S: 355168369. Acero inoxidable 316. Capacidad: 300 gpm a 42 psi y 98 tdh. *Nota: a esta unidad le faltan la cubierta de la bomba y el impulsor. Motor Industrial, 10 hp, 1750 rpm. Entrada: (1) conector de línea 'S' de 3 pulgadas. Salida: (1) conector de línea 'S' de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (E)
- Cantidad en stock: HDDF273.5
- Fabricante: Fristam
- Modelo: FPX3551
- Número de serie: 355168369
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 300
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
- Tipo de entrada/salida 1: S-Line
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
- Tipo de entrada/salida 2: S-Line
- ¿Motor incluido? Yes
- Caballos de fuerza del motor (HP): 10
- RPM del motor: 1750
- Longitud (Pulgadas): 29
- Ancho (pulgadas): 17
- Altura (pulgadas): 15
- Problemas o problemas conocidos: Unit is missing the pump cover and impeller
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!












