Bomba centrífuga Fristam serie FP

Bomba centrífuga Fristam serie FP

1993 Bomba centrífuga Fristam serie FP. Modelo: FP355. S/N: 355173205. Capacidad: 200 gpm @ 44 psi y 100 tdh. Diámetro del impulsor. Motor eléctrico Baldor de 9-1/2 pulgadas, 7-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460, 21.5-20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Salidas: (1) conector S-line de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (ACN39a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDAF732.5
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP355
  • Número de serie: 355173205
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente