Bomba centrífuga Fristam serie FP

Bomba centrífuga Fristam serie FP

Bomba centrífuga Fristam serie FP. Modelo: FP722-145. S/N: FP7220010965. Capacidad: hasta 66 gpm a 60 psi y 136 cabeza/pie. Diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. (145 mm). Opción de sello: doble mecánico con descarga de agua. Motor Baldor. 5 hp, 3450 rpm, 12/6 amperios, 60 Hz, 3 ph. Las bombas centrífugas de la serie FP pueden procesar productos abrasivos, son compatibles con CIP y SIP y pueden soportar temperaturas de producto de hasta 400 °F. Entradas: (1) línea S de 2 pulgadas. Salida: Descarga de línea S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC153.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP722-145
  • Número de serie: FP7220010965
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente